Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon, SMD Alu-Polymer leitfähig Festelektrolytkondensator 100μF / 50V dc, Ø 10mm x 12.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229557
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCV1H101MCL2GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.7mm
Länge = 12.7mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Die Nichicon PCV-Serie ist ein leitfähiger Aluminium-Elektrolytkondensator aus leitfähigem Polymer mit einer Nennkapazität von 100 μF und einer Kapazitätstoleranz von ±20 % und einer Lebensdauer von 3000 Stunden bei 105 °C.AEC-Q200-konform. Lange Lebensdauer von 3000 Stunden bei 105 °C. Erfüllt die RoHS-Richtlinie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.7mm
Länge:
12.7mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 2229557, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, PCV1H101MCL2GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2.627,376*
€ 2.714,368*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.705,616*
€ 2.795,168*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.795,168*
€ 3.326,24992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.772,912*
€ 3.299,76528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.728,40*
€ 3.246,796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.713,568*
€ 3.229,14592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.705,616*
€ 3.219,68304
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 1,69101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.