Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; low ESR; 100uF; 50VDC; ESR: 27mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PCV1H101MCL2GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCV1H101MCL2GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,7mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 3,6A
ESR Widerstand: 27mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.028,576*
€ 2.109,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.627,84*
€ 2.717,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.717,92*
€ 3.234,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.706,416*
€ 3.220,63504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.654,80*
€ 3.159,212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.627,84*
€ 3.127,1296
pro Packung
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 1,6424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.