Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9181B 2-Kanal Labornetzgerät 144 W, 0 → 36 V / 4 A, 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231579
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9181B
EAN/GTIN:
     0817050918120
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Modellnummer = BK9181B
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannung = 0 → 36 V
Ausgangsstrom = 4 A, 8 A
Nennleistung = 144 W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle

Die programmierbaren DC-Netzteile der Serie BK9170B/BK9180B liefern eine saubere, stabile und präzise Ausgangsleistung aufgrund der außergewöhnlich geringen Restwelligkeit und des Rauschens der Netzteile, des niedrigen Temperaturkoeffizienten, der ausgezeichneten Regelung und der schnellen Einschwingzeiteigenschaften. Diese Netzteile bieten SCPI-IEEE488.2-kompatible USB (Standard)-Schnittstellen, RS232-, RS485-, GPIB- und LAN-Schnittstellen, kombiniert mit vorder- und rückseitigem Ausgang und Anschlussklemmen für die Sense-Leitung, um die Entwicklung eines Testsystems und die Integration zu ermöglichen. Die LAN-Schnittstelle umfasst einen integrierten WebServer, der Anwendern die Konfiguration, Steuerung bzw. Überwachung von Grundeinstellungen am Netzteil ermöglicht. Neben einem vollständigen numerischen Tastenfeld für die bequeme Dateneingabe bietet diese Serie auch einzigartige Funktionen, die in der Regel nicht in vergleichbaren Stromquellen zu finden sind, wie z. B. LED-Testmodi, modulare Schnittstellenkartensteckplätze, automatische Bereichswahl und eine optionale bidirektionale 8-Bit-Digital-E/A-Schnittstelle.Modelle mit Einfach- und Zweifachausgang mit bis zu 210 W Ausgangsleistung Außergewöhnlich geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen Ausgänge an der Vorder- und Rückseite Listenmodus für die Ausführung von bis zu 10 gespeicherten Prüfabläufen mit maximal insgesamt 150 Schritten Überspannungs-/Überstrom-/Übertemperaturschutz (OVP/OCP/OTP) und Schlüssel-Sperrfunktion Schnelle Einschwingzeit von < 50 us für die meisten Modelle Schnelle Befehlsverarbeitungszeit < : 10 ms Programmierbare Anstiegsgeschwindigkeiten für Spannung und Stromstärke Standard-USB-Schnittstelle 4 optionale Typen von modularen Schnittstellenkarten fügen LAN- und GPIB-, digitale E/A- und analoge Steuerung, RS485- oder RS232-Funktionalität hinzu LabVIEW (TM)-Treiber erhältlich
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9181B
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannung:
0 → 36 V
Ausgangsstrom:
4 A, 8 A
Nennleistung:
144 W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 8a, 2231579, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9181B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,97*
€ 1.104,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.037,21*
€ 1.194,40*
€ 6,90*
ab € 1.106,72*
€ 1.232,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,40*
€ 1.421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,41*
€ 1.401,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,61*
€ 1.352,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,83*
€ 1.271,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,21*
€ 1.234,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9182B
ab € 1.181,20*
Zubehör
B&K Precision
BK9183B
ab € 1.140,18*
Zubehör
B&K Precision
BK9184B
ab € 1.326,41*
Zubehör
B&K Precision
BK9185B
ab € 1.359,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.