Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9184B Digital Labornetzgerät 200W, 200V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK9184B Digital Labornetzgerät 200W, 200V / 2A
BK Precision BK9184B Digital Labornetzgerät 200W, 200V / 2A
BK Precision BK9184B Digital Labornetzgerät 200W, 200V / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-8782117
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9184B
EAN/GTIN:
     0817050918427
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Modellnummer = BK9184B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel für den Wechselspannungsanschluss, USB-Kabel (Typ A auf Typ B), Netzsicherung, Kalibrierungszertifikat und Testbericht. Die 2U-Modelle mit Standardausgabe, Einkanal-Ausführung sind die Modelle BK9171 ( ; 878-2090 878-2090 ), BK9172 ( ; 878-2094 878-2094 ) und BK9181 ( ; 878-2101 878-2101 ). Die 3U-Modelle in 2-Kanal-Ausführung sind die Modelle BK9173 ( ; 878-2104 878-2104 ) und BK9174 ( ; 878-2107 878-2107 ). Die 3U-Modelle mit höherem Ausgangsstrom, in Einkanalausführung sind die Modelle BK9182 ( ; 878-2110 878-2110 ), BK9183 ( ; 878-2113 878-2113 ), BK9184 ( ; 878-2117 878-2117 ) und BK9185 ( ; 878-2126 878-2126 ). Programmierbares Zweibereichs-DC-Netzteil, Modell 9170 und 9180, von B ;K Precision. Programmierbare DC-Netzteile der Serie 9170/9180 von B ;K Precision liefern eine saubere, stabile und präzise Ausgangsleistung, und zwar aufgrund ihrer außergewöhnlich geringen Restwelligkeit und ihres niedrigen Rauschens, des niedrigen Temperaturkoeffizients, ihrer ausgezeichnete Regelung und der schnellen Einschwingzeit. Diese Netzteile bieten SCPI-IEEE488.2-kompatible USB (Standard)-Schnittstellen, RS232-, RS485-, GPIB- und LAN-Schnittstellen, kombiniert mit vorder- und rückseitigem Ausgang und Anschlussklemmen für die Sense-Leitung, um die Entwicklung eines Testsystems und die Integration zu ermöglichen. Die LAN-Schnittstelle umfasst einen integrierten WebServer, der Anwendern die Konfiguration, Steuerung bzw. Überwachung von Grundeinstellungen am Netzteil ermöglicht. Zusätzlich zu einer vollwertigen numerischen Tastatur für eine bequeme Dateneingabe bietet diese Serie zudem einzigartige Funktionen, die bei vergleichbaren Stromversorgungen üblicherweise nicht zu finden sind, wie z. B. die LED-Testmodi, modulare Steckplätze zur Schnittstellenerweiterung und die automatische Bereichswahl. Auswahl von Modellen mit Einfach- und Zweifachausgang mit bis zu 210 W Ausgangsleistung Außergewöhnlich geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen Ausgänge an der Vorder- und Rückseite Listenmodus für die Ausführung von bis zu 10 gespeicherten Prüfabläufen mit maximal insgesamt 150 Schritten Überspannungs-/Überstrom-/Übertemperaturschutz (OVP/OCP/OTP) und Schlüssel-Sperrfunktion Schnelles Einschwingverhalten von ; 50 μs für die meisten Modelle Programmierbare Anstiegsgeschwindigkeiten für Spannung und Stromstärke Standard-USB-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9184B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 2a, 8782117, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9184B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,41*
€ 1.463,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.400,98*
€ 1.584,83*
€ 6,90*
ab € 1.486,51*
€ 1.637,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,83*
€ 1.885,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,57*
€ 1.873,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,37*
€ 1.805,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,19*
€ 1.697,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,98*
€ 1.667,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9181B
ab € 991,97*
Zubehör
B&K Precision
BK9182B
ab € 1.181,20*
Zubehör
B&K Precision
BK9183B
ab € 1.140,18*
Zubehör
B&K Precision
BK9185B
ab € 1.359,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.