| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2231599 Herst.-Nr.: OT-FIT-20/220-240/500-CS-T-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 23 → 42V Ausgangsleistung max. = 20W Ausgangsstrombereich = 500mA Dimmbar = Nein Eingangsspannung = 220 → 240 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Serie = OT Fit
Der OSRAM Compact Konstantstrom-LED-Treiber ist nicht dimmbar.Hohe Lichtqualität dank geringem Restwelligkeitsstrom am Ausgang Hohe Flexibilität durch vier verschiedene Ausgangsströme pro Typ Kurzes Gehäuse für minimalen Abstand zwischen den Strahlern SELV-System Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 23 → 42V | Ausgangsleistung max.: | 20W | Ausgangsstrombereich: | 500mA | Dimmbar: | Nein | Eingangsspannung: | 220 → 240 V | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | OT Fit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2231599, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTFIT20220240500CSTW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| |