Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR0805 SMD Induktivität, 1 mH 210mA mit Ferrit-Kern 7.8mm / 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231738
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0805-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 210mA
Länge = 7.8mm
Tiefe = 5.3mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = 10%
Serie = SDR0805
Kernmaterial = Ferrit
Qualitätsfaktor min. = 27

Die Bourns Elektronikinduktivität kommt ohne geschirmte Steckdose und funktioniert mit einem maximalen Gleichstrom von 0,21 A.Kernwerkstoff, Ferrit Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
210mA
Länge:
7.8mm
Tiefe:
5.3mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
10%
Serie:
SDR0805
Kernmaterial:
Ferrit
Qualitätsfaktor min.:
27
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 2231738, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR0805102KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,227*
€ 0,286*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.