| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2234536 Herst.-Nr.: 1605013 EAN/GTIN: 5059045697206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entsperr-Art = Schlüssel Tiefe zwischen Platte und Zunge = 11mm Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
2 Schlüssel; 2 x M4 Befestigungsschrauben. Schließfachschloss. Verwendung üblicherweise mit einer Vielzahl verschiedener Metallschränke/-schließfächer und Werkbänke. Der Schließknopf eignet sich ideal für den Austausch oder als Neuausrüstung Mattverchromt Max. Plattendicke 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Entsperr-Art: | Schlüssel | Tiefe zwischen Platte und Zunge: | 11mm | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2234536, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, 1605013, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |