Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM QH8JC5TCR P-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 3,5 A, 8-Pin TSMT-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236206
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     QH8JC5TCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TSMT-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,91 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TSMT-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,91 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2236206, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, QH8JC5TCR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.