| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-223739 Herst.-Nr.: AV09100EA240K EAN/GTIN: 5059041512329 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Drucktastenfarbe = Silber Nennspannung = 48V dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 2 A @ 48 V dc Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = AV09100EA240K
Vandalensichere Drucktastenschalter, Ø 19 mm, Ein / Aus, rastend – Serie AV. Elektrische Funktion Ein-Aus. Sehr robust. Edelstahl oder Messing vernickelt. Edelstahlversion ist abgedichtet. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Drucktastenfarbe: | Silber | Nennspannung: | 48V dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 48 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | AV09100EA240K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 223739, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV09100EA240K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |