Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0CA10 Saugdüse x 207mm, Länge 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237506
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-5004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
lötrauch absaugdüse
Typ = Saugdüse
Kompatibilität: = EASY ARM 1, EASY ARM 2
ESD-sicher = Neinmm
Tiefe = 207mm

Die Serie ERSA 0CA10 ist eine Auszugsdüse plus und ihre transparente Natur. Diese Düse passt auf hochflexible und Omniflex-Absaugarme. Die Abmessungen der Düse betragen 230 x 85 mm.Dieser Kombinationsfilter wird mit EASY Arm 1 und EASY Arm 2 verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Saugdüse
Kompatibilität::
EASY ARM 1, EASY ARM 2
ESD-sicher:
Neinmm
Tiefe:
207mm
Weitere Suchbegriffe: 2237506, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Ersa, 0CA105004, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,84*
€ 55,25*
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 55,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,99*
€ 55,60*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 60,45*
€ 5,00*
ab € 46,02*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 42,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 106,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.