Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Umgebungslichtsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237725
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEML3235SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Der Vishay VEML3235SL ist ein Advanced Umgebungslichtsensor mit I2C-Protokollschnittstelle und wurde durch den CMOS-Prozess entwickelt. Itis einfach zu bedienen über einen einfachen I2C-Befehl. VEML3235SL verfügt über eine Fotodiode, Verstärker und analoge Schaltungen in einem einzigen Chip. Die beste spektrale Empfindlichkeit wird verwendet, um echte menschliche Augenreaktionen genau zu erfassen. VEML3235SL verfügt über eine ausgezeichnete Temperaturkompensation und die robuste Aktualisierungsrateneinstellung benötigt keinen externen RC-Tiefpassfilter. Der Software-Abschaltmodus wird bereitgestellt, der den Stromverbrauch auf weniger als 1 μA reduziert. Die Betriebsspannung des VEML3235SL reicht von 2,6 V bis 3,6 V. VEML3235SL kann eine Vielzahl von Umgebungslicht-Leistungen erkennen.Der Gehäusetyp ist für die Oberflächenmontage vorgesehen Abmessungen (L x B x H in mm): 2,95 x 1,5 x 1,5 Integrierte Module: Umgebungslichtsensor (ALS) Versorgungsspannungsbereich VDD: 2,6 V bis 3,6 V Kommunikation über I2C-Schnittstelle I2C-Bus H-Pegelbereich: 1,7 V bis 3,6 V Lagerhaltbarkeit: 168 h, MSL 3, gemäß J-STD-020 Niedriger Standby-Stromverbrauch: Typ. 1 μA
Weitere Suchbegriffe: 2237725, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, Vishay, VEML3235SL, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,91*
1 Tag
2511
1
€ 14,99*
ab € 0,642*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.