Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Flachkanalsystem
>
Stegblech
>
Artikel
RS PRO Polyschaum Lüftungsgitter für 19-Zoll-Gestell, 2U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-223786
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
223786
EAN/GTIN:
5056070968127
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Typ = Lüftungsgitter
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Gestell
Material = Polyschaum
Höheneinheiten HE = 2U
Ventilationsgitter mit Filter. Dieses 2 HE hohe Ventilationsgitter ist mit einem Filter ausgestattet. Die Flächen aus extrudiertem Aluminium entsprechen IEC297. Obwohl es eine hohe Luftdurchflußrate zuläßt, bietet das Filtermaterial Sicherheit gegen das Eindringen von Staub und von der Luft getragenem Schmutz. Das Filtermaterial kann an der Rückseite der Gitter ausgetauscht werden; es besteht aus waschbarem, 10mm starkem Schaumstoff. Diese Platte kann bei Einschubschränken eingesetzt werden, die belüftet werden müssen, aber in unsauberen, staubigen oder schwierigen Umgebungen stehen.
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftungsgitter
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Gestell
Material:
Polyschaum
Höheneinheiten HE:
2U
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Rack-Panels
Weitere Suchbegriffe:
Luftgitter
,
Lüftungsblech
,
Lüftungsgitter
,
Stegblech
,
Tür Lüftungsblech
,
Türlüftungsblech
,
Wetterschutzgitter
,
badezellenlüftung aluminium
,
badezimmerlüftungen
,
rs pro lüftungsgitter
,
223786
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse und Rack-Komponenten
,
Rack-Panels
,
RS PRO
,
P10529F
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen