| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238035 Herst.-Nr.: EM110DINAV81XO1X EAN/GTIN: 8030956069334 |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Höhe = 90mm Ausschnitt-Breite = 17.5mm Anzeigentyp = Elektromechanisch Anzahl der Stellen = 7 Anzahl der Phasen = 1 Serie = EM110 Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Höhe: | 90mm | Ausschnitt-Breite: | 17.5mm | Anzeigentyp: | Elektromechanisch | Anzahl der Stellen: | 7 | Anzahl der Phasen: | 1 | Serie: | EM110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 2238035, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Carlo Gavazzi, EM110DINAV81XO1X, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,17* | € 57,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,72* | € 59,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,93* | € 70,77* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,97* | € 83,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|