Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 1-phasig; 230V; 45÷65Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EM110DINAV81XO1X
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM110DINAV81XO1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 1-phasig
Maximalstrom: 45A
Betriebsmodi des Zählers: Impuls
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeitsklasse: 1
Zähler-Art: elektromechanisch
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 17x90x60mm
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 59,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 60,57*
€ 8,95*
ab € 52,94*
€ 71,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,32*
€ 83,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.