Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Einlegeboden Grau Belüftet, 671mm x 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2239891
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7486735
EAN/GTIN:
     4028177221406
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Typ = Ablage
Tiefe = 700mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau
Breite = 671mm

Das Rittal Components Regal ist eine bevorzugte Wahl für die Installation von Server-Racks zur Organisation von Serverraumgeräten.Einfach zu installieren
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Tiefe:
700mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau
Breite:
671mm
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Downlight, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, geräteboden rittal, rack zubehör, 2239891, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 7486735, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,88*
€ 108,65*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 108,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,63*
€ 111,59*
€ 5,95*
ab € 89,67*
€ 111,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,82*
€ 186,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,54*
Zubehör
Rittal
7163565
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
7066700
ab € 43,005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.