| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-224057 Herst.-Nr.: IPC3SAD5 EAN/GTIN: 5059041885058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Gelb Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 48V ac Drucktastentyp = Eckig IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IPC3SAD5
EN 50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6. Drucktaster IP67, Serie IP – Lötfahnen, Ø 12 mm Buchse. Für raue Umgebungen. Beständig gegenüber Salznebel. Besonders widerstandsfähig: IK06. Ausgezeichnetes Ansprechen auf Berührung. Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Gelb | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 48V ac | Drucktastentyp: | Eckig | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IPC3SAD5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 224057, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPC3SAD5, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |