Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Panelmontage Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13553455
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPC3SAD5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
apem drucktaster
Druckschalter, Typ=IPC3SAD5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=13.6 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Quadratische Taste, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=IEC 60529 IEC 512, Kontaktspannung=48 VAC/DC, Kontaktstrom=200 mA @ DC 500 mA @ AC, Serien=IP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 26,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 30,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U5125
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.