Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8 Zoll Vierkant 6-Punkt; 12-Punkt Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüsselsatz 41-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2242249
EAN/GTIN:
     5059044271056
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Stückzahl = 41
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt; 12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Verchromt
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

41-teiliger Steckschlüsselsatz von RS Pro, 3/8-Zoll-Sechskant-Schlagschrauber Wir stellen vor: Der RS Pro 3/8-Zoll-Steckschlüsselsatz, ein hochwertiges und vielseitiges Schlagwerkzeugzubehörkit für professionelle oder Heimwerkeranwendungen. Dieser Steckschlüsselsatz ist ein idealer Schlagsteckschlüsselwerkzeugsatz für professionelle Handwerker und Heimwerker, der ein hohes Maß an Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht, um die Arbeit nach einem professionellen Standard abzuschließen. Eigenschaften und Vorteile: Der RS Pro Steckschlüsselsatz wurde mit jedem Steckschlüssel mit einem Steckschlüssel mit einem Haltering entwickelt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten, unabhängig von der Anwendung Das Chrom-Vanadium-Stahlmaterial sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit mit einer hohen Verschleißfestigkeit und Ermüdung Darüber hinaus sorgt die polierte Chromoberfläche für eine leicht zu reinigende Oberfläche, insbesondere in Umgebungen, in denen Öl, Fett und Chemikalien vorhanden sind Jedes Werkzeugstück wird zur einfachen Identifizierung in einem EVA-Formeinsatz mit hoher Dichte angezeigt und ist in den gängigsten metrischen Größen erhältlich Lieferung in einem praktischen Koffer, ideal für kompakte Aufbewahrung und Schutz Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Zu den gängigen Anwendungen gehören: Wartung und Reparatur Bau und Bau Heimwerker Mechanik und Fahrzeugreparatur Was enthält der Satz? Umschaltbare Schnellentriegelungsratsche Bithalterbuchse Verlängerungen: 75-mm-Verlängerung, 150-mm-Verlängerung Griffe: Drehgriff, 200 mm gleitender T-Griff Kreuzgelenk Steckschlüssel: 6-Punkt-Steckschlüssel x 16, 12-Punkt-Steckschlüssel x 11, 6-Punkt-Steckschlüssel x 4, 12-Punkt-Steckschlüssel x 4 Aufbewahrungskoffer mit EVA-Schaumstoffeinsatz Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Stückzahl:
41
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt; 12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Verchromt
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 2242249, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, C10AE41BT, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.