| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2242374 Herst.-Nr.: 27990001 EAN/GTIN: 3596031138319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = 2799 Zur Verwendung mit = Sicherheitsgehäuse Zubehörtyp = Hilfskontakt
Die Serie Socomec 2799 ist der vorgestandenen Hilfskontakt mit 1 Schließer/1 Öffner. Dieser Hilfskontakt wird mit sichtbarem Bruch von 125 A bis 1250 A verwendet. Dieser Hilfskontakt hat einen vorderen AC-Betrieb.Vorunterbrechung und Signalisierung von Position 0 und I des Lasttrennschalters Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | 2799 | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsgehäuse | Zubehörtyp: | Hilfskontakt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, trennschalter, trennschalter socomec, 2242374, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Socomec, 27990001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |