| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242779 Herst.-Nr.: RS-6 EAN/GTIN: 3272670341876 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/4 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit Bitgröße = 6mm Gesamtlänge = 31 mm
Die SAM 1/4-Zoll-Sechskantschraubendreherbuchse mit 6 mm hat geringere Abmessungen und erleichtert die Aufbewahrung und Identifizierung.Kein Anzugsspiel Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-Bit | Bitgröße: | 6mm | Gesamtlänge: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 2242779, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, RS6, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |