| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242924 Herst.-Nr.: SH-18 EAN/GTIN: 3272670225374 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 18mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Gesamtlänge = 38 mm
Der SAM 18 mm 1/2-Zoll-Sechskant, geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl. Es verfügt über eine mattpolierte Chromdarstellung.SAM-Profil für Oberflächenantrieb. SAM-Profil Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 18mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Gesamtlänge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 2242924, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, SH18, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |