Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
TE Connectivity Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 1 Schließer, 1 Öffner, Rundform, Rot beleuchtet Ø 16mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2243490
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PBES16L2BR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Der te Connectivity Druckschalter der Serie PBES16 wird als beleuchteter und nicht beleuchteter Schalter angeboten. Diese Serie verfügt über mehrere Beleuchtungsoptionen, Zulassungen durch Behörden und erfüllt die Normen IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5. Dieser Schalter wird mit zwei verschiedenen Betätigungselementtastenausführungen angeboten. Die Serie PBES16 verfügt über eine Betätigungskraft von 20 N für robuste Anwendungen und zur Vermeidung von versehentlichen Betätigungen und ist gemäß IP65 für raue Umgebungen ausgelegt.Schutzart IP65 IEC 60947-5-1 und IEC 60947-5-5 16-mm-Montagebohrung Einfache Montage Löt-auf-Draht- oder Schnellverbindungs-Trennklemmen Vergoldet Beleuchtet und nicht beleuchtet UL- und TÜV-Zulassung LED und Glühlampe Hohe Betätigungskraft
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
hauptschalter not-aus ip65
,
hauptschalter not halt
,
2243490
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
TE Connectivity
,
PBES16L2BR
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 27,35*
€ 39,11*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 44,675*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,675*
€ 53,16325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,665*
€ 51,96135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 446,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen