Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY PBES16L2BR NOT-HALT-SCHALT SPST-NO/NC 3A 125VAC/PAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773375
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PBES16L2BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, flach
  • Produktpalette: PBES16L
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, PBES16L2BR, 3773375, 377-3375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 27,50*
    € 38,95*
    10
    Frei Haus
    ab € 35,672*
    € 44,572*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.