Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML Schalttafel-Anzeigelampe, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243555
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19041251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67

Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine grüne LED mit 12 V dc Nennspannung. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Er hat eine prominent schwarze verchromte Einfassung und ist in M8-Größe erhältlich.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform
Weitere Informationen:
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, 2243555, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19041251, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,03*
2 Tage
883
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 6,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 7,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,46*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,877*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.