| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2245765 Herst.-Nr.: 05105624001 EAN/GTIN: 4013288218049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz Stückzahl = 7 Spitzentyp = Kreuzschlitz, Pozidriv, Torx
Kraftform 300/7 Satz 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus6-teiliger Schraubendrehersatz mit Kraftform Plus-Griff für komfortables ergonomisches Schrauben, das Blasen und Schwielen vermeidet. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Griffzonen eine hohe Drehmomentübertragung garantieren. Enthält einige Werkzeuge mit Lasertip-Klingen: Die Spitze haftet am Schraubenkopf und verhindert ein Herausrutschen. Einfacher Werkzeugfinder mit Farbcodierung und Größenstempelung - für eine einfache und schnelle Lokalisierung des erforderlichen Werkzeugs. Der Anti-Roll-Schutz verhindert, dass Bits am Arbeitsplatz störend wegrollen. Plus: Der legendäre Wera Flaschenöffner.7-teiliger Satz in einer kompakten Textilbox mit Wera 2go-Kompatibilität Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Mit Wera Flaschenöffner1 x Kraftform 300/7-Satz 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus, 7 Stück 2 x 350-PH-Schraubendreher für PHILLIPS ® -Schrauben: PH 1 x 80, PH 2 x 100 4 x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,5 x 3,0 x 80, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,0 x 100 1 x Flaschenöffner, 145 1 x Klettverschlussstreifen 240, 240 x 50 mm7-teiliger Satz in einer kompakten Textilbox mit Wera 2go-Kompatibilität Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Laserspitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 7 | Spitzentyp: | Kreuzschlitz, Pozidriv, Torx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 7tlg, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz wera, 2245765, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Wera, 05105624001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,83* | € 48,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,44* | € 49,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 35,35* | € 49,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 37,43* | € 51,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,27* | € 65,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|