Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Isolierter Schraubendrehersatz, 7-teilig Schlitz, PHILLIPS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245779
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136022001
EAN/GTIN:
     4013288218155
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl = 7
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS®
VDE 1000V zugelassen = Ja

Kraftform 100 iS/7 Satz 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Teilweise mit verringertem Klingendurchmesser6-teiliger VDE-Schraubendrehersatz, enthält einige Werkzeuge mit verringertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolierung, ermöglicht den Zugriff auf versenkte Schrauben und Federelemente und die Betätigung. Kraftform Plus-Griff für komfortables ergonomisches Schrauben, das Blasen und Schwielen vermeidet. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Griffzonen eine hohe Drehmomentübertragung garantieren. Einfacher Werkzeugfinder mit Farbcodierung und Größenstempelung - für eine einfache und schnelle Lokalisierung des erforderlichen Werkzeugs. Der Anti-Roll-Schutz verhindert, dass Bits am Arbeitsplatz störend wegrollen. Plus: Der legendäre Wera Flaschenöffner.6-teiliger VDE-Schraubendrehersatz in kompakter Textilbox mit Wera 2go-Kompatibilität Isolierte Werkzeuge, Klingen teilweise mit verringertem Durchmesser für sicheres Arbeiten bei bis zu 1000 Volt Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Mit Wera Flaschenöffner1 x Kraftform 100 iS/7-Satz 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus-Serie 100. Teilweise mit verringertem Klingendurchmesser, 7 Stück 2 x 162 iS PH VDE-isolierter Schraubendreher mit verringertem Klingendurchmesser für PHILLIPS ® -Schrauben: PH 1 x 80, PH 2 x 100 3 x 160 iS VDE-isolierter Schraubendreher mit verringertem Klingendurchmesser für Schlitzschrauben: 0,6 x 3,5 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, 0,8 x 4,0 x 100 1 x 160 i VDE-isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,4 x 2,5 x 80 mm 1 x Flaschenöffner rot/gelb, 145 1 x Klettverschlussstreifen 240, 240 x 50 mm7-teiliger VDE-Schraubendrehersatz in kompakter Textilbox mit Wera 2go-Kompatibilität Isolierte Werkzeuge, Klingen teilweise mit verringertem Durchmesser für sicheres Arbeiten bei bis zu 1000 Volt Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl:
7
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS®
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 7tlg, schlitz-vde-schraubendreher satz, wera schraubendrehersatz, 2245779, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Wera, 05136022001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 62,03*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,32*
€ 62,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,21*
€ 62,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,06*
€ 64,48*
€ 6,90*
ab € 51,86*
€ 76,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.