Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Grün beleuchtet Rastend 48V dc / 2 A @ 48 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-224619
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV091L3EA240K
EAN/GTIN:
     5059041515405
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
apem drucktaster
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Drucktastenfarbe = Silber
Nennspannung = 48V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 2 A @ 48 V dc
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = AV091L3EA240K

Beleuchtete vandalismussichere Druckschalter Ø 19 mm EIN/AUS rastend - Serie AV. Ein/AUS-elektrische Funktion. Sehr robust. Edelstahl oder vernickeltes Messing. Edelstahlausführung abgedichtet. Beleuchtet durch beleuchtete Punkte. Plattenstärke: 1 bis 9 mm.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Drucktastenfarbe:
Silber
Nennspannung:
48V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
2 A @ 48 V dc
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
AV091L3EA240K
Weitere Suchbegriffe: 224619, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV091L3EA240K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U2187-8
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.