| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249853 Herst.-Nr.: 2249853 EAN/GTIN: 5056070929685 |
| |
|
| | |
| Funktioniert mit den Druckermodellen = AP863 Form = Rolle Papierdichte = 55g/m² Farbe = Weiß Paketmenge = 20卷
Weißes Thermodruckerpapier von RS ProWenn Sie aufgrund nahezu konstanter Druckanforderungen häufig wenig Tinte verwenden, greifen Sie auf dieses weiße RS Pro Thermodruckerpapier zu. Sie ändert die Farbe bei Wärmefreilegung und ermöglicht so ein Tintenfreies Drucken, was sie zur idealen Lösung für die Einsparung von Geld bei häufigen Druckaufgaben macht. Das 22 mm breite, 55 g/m2 große Druckerpapier ist mit einer Schicht Farbstoff und Chemikalien beschichtet. Wenn der Farbstoff über seinen Schmelzpunkt hinaus erhitzt wird, reagiert er auf die Chemikalien und verursacht den Farbwechsel, der auf das Papier gedruckt wird. Dieses weiße Druckerpapier wurde für den Einsatz mit Thermodruckern des Modells AP863 entwickelt und ist auch für Standard-Tintendruckverfahren geeignet und wird in einer Packung mit 20 Rollen geliefert. Thermopapier wie dieses ist häufig in Bodenbearbeitungsmaschinen und Belegmaschinen zu finden, da die Wärmedruckmethode langlebig und wischfest ist. Als Teil der RS Pro Serie wurde das Papier auf Qualität und Zuverlässigkeit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Thermopapier • Rollenform • weiß • 55 g/m2 Papierdichte • Länge: 22 m • Erhältlich in Packungen mit 20 Rollen • Kompatibel mit Modell AP863 - LED-Anzeige des Papiers Niedriger und Batterie-/StromversorgungsstatusRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Funktioniert mit den Druckermodellen: | AP863 | Form: | Rolle | Papierdichte: | 55g/m² | Farbe: | Weiß | Paketmenge: | 20卷 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |