Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-2120 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TN-2120 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2120 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother TN-2120 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-TN-2120
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-2120
EAN/GTIN:
     4977766654210
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erhältlich in weiteren Variationen:

Brother TN-2110 – Schwarz

Mit der TN-2120 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-2120 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-2120 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original TN-2120 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
195 x 365 x 120 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W
Schwarztoner Seitenleistung:
2600 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Kartuschenrücknahme:
Ja
Zertifizierung:
ISO/IEC19752
Gewicht:
883 g
Paketgewicht:
1037 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W
Lenovo:
LJ 2200
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
16.10.1115
ab € 19,31*
Zubehör
Freecolor
TN2110-FRC
ab € 14,28*
Zubehör
Freecolor
TN2120-HY-FRC
ab € 17,50*
Zubehör
Freecolor
TN2120-XL-FRC
ab € 19,70*
Zubehör
Pelikan
4200129
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.