Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Leistungswiderstand
>
Artikel
TE Connectivity BDS100 Dickschicht Lastwiderstand 1Ω ±10% / 100W, Planar Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2251092
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
BDS 4 B 100 1R0 10%
EAN/GTIN:
5059040599383
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 100W
Serie = BDS100
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Die Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS100, 100 Watt. BDS100-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 100 W in einer Abmessung von 9,5 cm2 ermöglicht BDS-Leistungswiderständen eine hohe Leistungsdichte von 10,5 W/cm2. Eigenschaften und Vorteile:. Erhältlich in 6 Konfigurationen mit 2 oder 4 leicht verbindbaren Anschlussklemmen. Einfach zu montierendes Isotop-Gehäuse. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung. Teilweise Entladung von weniger als 10 pC bei 2 kV garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1Ω
Leistung:
100W
Serie:
BDS100
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Chassismontage
Weitere Suchbegriffe:
2251092
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Widerstände für Chassismontage
,
TE Connectivity
,
BDS4B1001R010%
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 0.5W/m·K, Hi-Flow 625 Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 300 x 300mm
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 84,91*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 1.5K/W, 100mm x 66mm x 40mm
Fischer Elektronik
SK100-100-SA
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen