Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm², 14 AWG 305m Blau Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2252155
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2252155
EAN/GTIN:
     5059044272640
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 50/0,25 mm
Länge = 305m
Außendurchmesser = 3.7mm
Certification RPC = Eca
Nennstrom = 30 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Dreifach Approbation = Ja
Litzenzahl = 50

Dreireihig 2,5-mmmmmmmmriges Kabel von RS Pro, Länge 305 mUnser RS Pro Tri-Ned-Kabel wurde für den Einsatz in elektrischen Geräten entwickelt, am häufigsten für Verdrahtungselemente, die Schaltanlagen enthalten. Das Kabel ist außerdem hervorragend für interne Verbindungen in Gleichrichteranlagen, Motorstarter und Controllern. Unsere RS Pro dreiphasige Kabelserie verfügt über äußerst Durable Drähte, die aus flexiblem Kupfer bestehen und mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) ummantelt sind. Die hohe maximale Betriebstemperatur von 105 °C ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl von Anwendungen wie Schaltschränken. Dreiadrig RS Pro Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenfarbigen HR-PVC-Ummantelungen erhältlich, einschließlich blau, schwarz, rot, braun, grün, Gelb und vieles mehr, für verschiedene Anwendungen geeignet.Eigenschaften und VorteileDie Leiterstrandung ist flexibles, einfaches Weichkupfer Querschnittsfläche: 2,5 mmmm² Nennstrom: 30 A. Mantelfarbe: blau Maximale Betriebstemperatur: 105 °C. Ölbeständig mit Temperaturen bis zu 60 °C. Nennspannung: 1 kV dc, 600 V ac Geeignet für Verdrahtungsschaltungen, bei denen die wechselnde Prüfspannung 1 Minute lang 4 kV r.m.s nicht überschreitet. Schwer entflammbar, Flammenausbreitung wurde gemäß BS EN 50265, VW-1 und FT-1-Normen geprüft Hergestellt in GroßbritannienWas ist ein Tri-Rated-Kabel?Dreiadriges Kabel ist eine Art einadriges isoliertes Elektrokabel (mit Flexibilität der Klasse 5 gemäß British Standard BS EN 60228:2005). Dreiadriges Kabel ist auch bekannt als BS6231, Schalttafeldraht oder Schaltanlagenkabel. Es besteht aus flexiblem, reinem Weichkupfer, das mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) bedeckt ist. Der Begriff Tri-Rating bezieht sich auf die Erfüllung der Spezifikationen von drei separaten Normen. Diese Normen sind BSI (The British Standards Institute) UL, (Underwriters Laboratories) und CSA (Canadian Standards Associations).Welche Anwendungen werden Tri-Rated-Kabel verwendet?Diese dreiphasigen Schaltanlagenkabel werden häufig in Schaltanlagenanwendungen verwendet, können aber aufgrund der insgesamt höheren Qualität in alltäglichen elektrischen Anlagen verwendet werden.Schaltschränke Schaltsteuerung in Schaltanlagen Relais- und Instrumententafeln von Schaltanlagen Interne Steckverbinder in Gleichrichtergeräten Motorstarter und Controller Kleine elektrische Geräte Industrielle elektrische Anlagen PanelherstellungZulassungenDurch die Zulassung von drei internationalen Normen ist unser RS Pro Tri-Nenn-Kabel perfekt für Anlagen geeignet, die sowohl nordamerikanische als auch europäische Verdrahtungsvorschriften und -vorschriften erfordern.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
50/0,25 mm
Länge:
305m
Außendurchmesser:
3.7mm
Certification RPC:
Eca
Nennstrom:
30 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Dreifach Approbation:
Ja
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 14 blau, litze, litze blau, 2252155, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR25BL305RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,19*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,90227* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 335,41*
€ 399,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 334,69*
€ 398,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 319,58*
€ 380,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 299,21*
€ 356,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 275,19*
€ 327,48
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.