Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens V20 3-Phasen Frequenzumrichter 18,5 kW 400 V / 38 A 0 → 550Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255463
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BE31-8UV0
EAN/GTIN:
     6940408103061
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 18,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V
Nennstrom = 38 A
Serie = V20
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
STO = Nein

Der kompakte Leistungswandler SINAMICS V20 von Siemens bietet eine einfache und kostengünstige Antriebslösung für den Anlagen- und Maschinenbau, individuelle Automatisierungs- und Antriebslösungen. Sie zeichnet sich durch schnelle Inbetriebnahmezeiten, einfache Bedienung, Robustheit und Kosteneffizienz aus.Durchsteckmontage und Wandmontage Einfache Integration in vorhandene Systeme Großer Spannungsbereich, Advanced Cooling Design und beschichtete Leiterplatten erhöhen die Robustheit des Antriebs in schwierigen Umgebungen
Weitere Informationen:
Leistung:
18,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V
Nennstrom:
38 A
Serie:
V20
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens 18,5kw, inverter, siemens inverter, 2255463, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BE318UV0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 984,17*
€ 1.043,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.000,19*
€ 1.059,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.012,85*
€ 1.096,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,35*
€ 1.116,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.524,31*
€ 1.661,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,61*
€ 1.977,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,86*
€ 1.968,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,93*
€ 1.921,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,35*
€ 1.829,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,31*
€ 1.813,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC054DD0
ab € 303,10*
Zubehör
Siemens
6SE64004BD212DA0
ab € 318,22*
Zubehör
Siemens
6SL32030CJ245AA0
ab € 218,10*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 366,19*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,35*
Zubehör
Siemens
6SL32661AE000VA0
ab € 13,49*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,41*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,86*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.