Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 27,00 Ohm 24,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64004BD212DA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64004BD212DA0
EAN/GTIN:
     4019169447881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
MICROMASTER 4 Bremswiderstand 380-480V 27R 24000W PK 1200W Kont. 515x 270x 175mm HxBxT IP20 Bremswiderstand SINAMICS Bremswiderstand für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Die Bremswiderstände sind für den Einsatz mit der Umrichterbaureihe MICROMASTER 440 Gehäusegrößen A bis F mit integriertem Brems-Chopper ausgelegt und ermöglichen ein rasches Abbremsen von Lasten mit großem Trägheitsmoment.Während des Abbremsens von Motor und Last wird überschüssige Energie an den Umrichter zurückgeführt. Dies bewirkt einen Spannungsanstieg im Gleichstrom- Zwischenkreis. Der Umrichter leitet die überschüssige Energie an den extern montierten Bremswiderstand ab. Der Bremswiderstand kann für den Spannungsbereich 200 V bis 480 V eingesetzt werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Brems-Chopper, IEC 81346-2, Drosselspule, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,22*
€ 378,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.