| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2255866 Herst.-Nr.: 1SDA060411R1 RHE W T6 EAN/GTIN: 8015644628857 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = T6-Überlastschalter Griff-Farbe = Grau Länge = 500mm Serie = Tmax T
Der ABB-Drehgriff ermöglicht dem Benutzer den Betrieb eines Schalters mit einer Art Drehbewegung, wodurch ein Verriegelungsmechanismus erleichtert wird. Der Drehgriff-Betätigungsmechanismus verfügt über eine Fachtür mit einstellbarer Tiefe, eine Vorhängeschlossvorrichtung und eine Türverriegelung.Lose und konfigurierbar Bestehend aus einem starken und robusten Material Niederspannungsprodukt und -system Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | T6-Überlastschalter | Griff-Farbe: | Grau | Länge: | 500mm | Serie: | Tmax T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2255866, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SDA060411R1RHEWT6, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| |