Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Compact Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 2 Öffner, Pilzkopf, Rot , 30mm, x 73mm, x 30mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255897
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619500R1051 CE3T-10R-02
EAN/GTIN:
     7320500260753
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = Compact
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Drucktastenform = Pilzkopf
Tiefe = 73mm
Hilfsschalter = 2Öffner
Breite = 30mm
Höhe = 30mm

Die Not-Aus-Drucktaste der ABB-Serie ISFA hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 30 mm. Diese Taste besteht aus Kunststoff. Die Taste hat einen elektrischen Nennstrom von 1 A und eine Nennspannung von 240 V ac.Schraubklemme mit Anschlussart Unbeleuchtet Zum Lösen drehen Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Compact
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Pilzkopf
Tiefe:
73mm
Hilfsschalter:
2Öffner
Breite:
30mm
Höhe:
30mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,45*
€ 13,07*
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 13,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,60*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619100R1016
ab € 4,50*
Zubehör
ABB
1SFA619100R1012
ab € 4,52*
Zubehör
ABB
KA1-8029
ab € 1,36*
Zubehör
ABB
1SFA619100R1011
ab € 4,51*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,46*
Zubehör
ABB
1SFA619920R8053 CA1-8053
ab € 3,02*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8149
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.