Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6A
Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6A
Eaton FAK Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-2258166
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229746 FAK-R/KC11/I
EAN/GTIN:
     4015082297466
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Pilz
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 94mm
Drucktaster Material = Kunststoff
Kontaktnennstrom = 6A
Herst.-Teile-Nr. = 229746 FAK-R/KC11/I

UL und CSA. Fuß- und Grobhandtaster. Drei Ausführungen Robuste Schalter Mit Fuß oder Handballen zu betätigen Schutzart IP67 1 Schließer, 1 Öffner Kontakt (10A) M20 Kabeleinlässe IEC418 zugriffsicher Schwarze, rote oder rot/gelbe Betätigung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Pilz
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
94mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Kontaktnennstrom:
6A
Herst.-Teile-Nr.:
229746 FAK-R/KC11/I
Weitere Suchbegriffe: Grobhandtaster, Ausschalter, Wechselschalter, fussschalter 1ö 1s, fußtaster, fußschalter ip67, 2258166, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Eaton, 229746FAKRKC11I, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 8,90*
ab € 29,40*
€ 36,71*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 30,09*
€ 37,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,10*
€ 41,18*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 38,17*
€ 47,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,95*
€ 57,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
071810 FAK-R
ab € 26,35*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.