| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-225987 Herst.-Nr.: AV03100EA240K EAN/GTIN: 5059041514699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Nennspannung = 48V dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 2 A @ 48 V dc Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = AV03100EA240K
Vandalensichere Druckschalter Ø 22 mm EIN/AUS rastend - Serie AV. Zweifache elektrische EIN/AUS-Funktion. Sehr robust. Edelstahl oder vernickeltes Messing. Edelstahlausführung abgedichtet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Nennspannung: | 48V dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 48 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | AV03100EA240K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 225987, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV03100EA240K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |