| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-226132 Herst.-Nr.: AV9SLD9481002K EAN/GTIN: 5059041229708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Kontaktanordnung = SPST Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc Kontaktmaterial = Vergoldet Herst.-Teile-Nr. = AV9SLD9481002K
Vandalensichere Drucktaster, Ø 19 mm, Serie AV. Vandalensichere Drucktaster, Ø 19 mm, Serie AV. Elektrische Funktion Aus-Tastend Sehr robust Flache Taste Beleuchteter Ring oder beleuchteter Punkt Edelstahl oder Messing vernickelt Edelstahlversion ist abgedichtet Lebensdauer: 1 Million Schaltspiele Plattenstärke: 1 → 6 mm max. LED-Spannung: 3 Vdc, 10 mA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Kontaktanordnung: | SPST | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 50 mA @ 24 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Herst.-Teile-Nr.: | AV9SLD9481002K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 226132, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV9SLD9481002K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |