Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, vandalensicher Tastend 50 mA 24 VDC 1 Schliesser IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13506227
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV9SLD9481002K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster, vandalensicher, Typ=AV9SLD9481002K, Betätigungskraft=7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.2 mm, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Flach, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Blau, Farbe des Schalters=Lichtdurchlässig, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=PBT, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=AV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, vandalensicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,83*
€ 50,43*
€ 8,95*
ab € 62,24*
€ 124,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U2187-8
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.