Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
VDE-Messgerät
>
Artikel
Gossen Metrawatt SeCUTEST ST-BASIS, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2261542
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M707A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Modellnummer = SeCUTEST ST-BASIS
Die Gossen Metrawatt SECUTEST ST BASE ist Prüfgeräte zur Messung der elektrischen Sicherheit von Geräten gemäß VDE 0701-0702, IEC 62353 und IEC 60974-43. Vorkonfigurierte Prüfabläufe zum schnellen Testen einfacher Betriebsmittel. Eine Testsequenz wird mit einzelnen Messungen ausgeführt. Geeignet für den Einsatz durch unterwiesen Personen. Umfassendes Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für Testergebnisse und Einzelmessungen (bis zu 50.000 Datensätze*) - Zuordnung von Messungen/Tests zu Geräten und Clients. Schneller Zugriff auf Mess- und Testfunktionen mit Doppeldrehschalter, Direktwahltasten und Softkeys.SCHUKO-Variante (Prüfbuchse und Netzstecker), wählbare Benutzeroberflächensprache (Standardeinstellung: Deutsch) Schutzleiterprüfstrom: 200 mA
Weitere Informationen:
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Modellnummer:
SeCUTEST ST-BASIS
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
vde messgerät
,
2261542
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Gossen Metrawatt
,
M707A
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.097,85*
€ 2.256,81*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.168,57*
€ 2.256,82*
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.223,59*
€ 2.322,93*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.264,43*
€ 2.353,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.242,19*
€ 2.413,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,45*
€ 2.872,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,14*
€ 2.858,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,64*
€ 2.797,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,67*
€ 2.673,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,19*
€ 2.668,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen F2020 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 276,80*
Zubehör
Gossen Z751A RFID-Lesegerät USB Schwarz
GMC Instruments Group
Z751A
ab € 577,40*
Zubehör
Drehstromadapter gr 32A AT32-DI
GMC Instruments Group
Z750B
ab € 989,41*
Zubehör
Gossen Metrawatt Adapter für PAT-Tester Z745S für SECUTEST S II, SECUTEST S III
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.028,99*
Zubehör
Gossen Metrawatt Adapter für PAT-Tester Z745T für SECUTEST S II
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.082,50*
Zubehör
Gossen Metrawatt CEE-Adapter Messadapter CEE-Kupplung 16A 3polig, CEE-Kupplung 16A 5polig, CEE-Kuppl
GOSSEN METRAWATT
Z745A
ab € 502,00*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTY3624065P01 KS13 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTY3624065P01
ab € 113,27*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3225000R0001 PRO-CH 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 92,48*
Zubehör
Gossen Metrawatt KS17-2 Sicherheits-Messleitungs-Set Prüfspitze 4 mm-Stecker 130.00 cm Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,85*
Zubehör
Gossen Metrawatt Sortimo L-Boxx Secutest Base Z503D Messgerätekoffer
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,14*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF400CAR Tauchfühler -50 bis +500°C Fühler-Typ Pt1000
GOSSEN METRAWATT
Z102C
ab € 158,65*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 mA - 150 A
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 215,07*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z3409 Tauchfühler -40 bis +600 °C Fühler-Typ Pt100
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,02*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z700G F2010 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
Z700G
ab € 224,63*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z701E Z701E Schaumstoffeinlage 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z701E
ab € 90,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen