Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Dichtung, 152 x 1.5 x 82mm, für Gehäuse 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264177
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     FT094-513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Dichtung
Länge = 152mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 5000
Breite = 2mm
Material = Neopren
Abmessungen = 152 x 1.5 x 82mm
Höhe = 82mm
Farbe = Schwarz

Aluminiumgehäuse IP65, bis 260 °C. Graue Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit dicht schließenden Deckeln. Dichtungssatz ermöglicht Abdichtung nach Schutzart IP65 Montagezubehör für optionale Wandmontage Temperaturschutz bis 260°C Interner 1,5mm Schlitz zur Aufnahme von Leiterplatten. Wandstärke: 1,8mm (nom.)
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
152mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 5000
Breite:
2mm
Material:
Neopren
Abmessungen:
152 x 1.5 x 82mm
Höhe:
82mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2264177, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, FT094513, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,95*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 4,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
RTM5005/15-WH
ab € 14,43*
Zubehör
CamdenBoss
RTM5005/15-NC-BLK
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.