Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 5000 Aluminium Gehäuse Weiß Außenmaß 152 x 82 x 50mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2448634
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5005/15-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse weiß
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 152 mm
Höhe Außen = 50 mm
Breite Außen = 82 mm
Abmessungen Außen = 152 x 82 x 50mm
Schutzart = IP54
Farbe = Weiß
Deckelfarbe = Weiß
Abgeschirmt = Ja
Serie = 5000

CAMDENBOSS-Hochtemperaturlackierte-Gehäuse – Serie 5000. Die Serie 5000 ist ein besonders robustes Mehrzweckgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit HF-Schirmung. Die Schutzart lautet IP54, mit optionalen Dichtungen kann dies jedoch bis IP65 erhöht werden. Diese Gehäuse sind erhältlich in Rot, Gelb, Grün und Schwarz. Eigenschaften und Vorteile. • Fest durch M3-Schrauben in Gewindebohrungen verschraubte Deckel sorgen für eine vollständige Abschirmung des Gehäuses. • Temperaturbeständigkeit: bis 260 °C (ohne Dichtung) • Sehr robust und stoßfest • Interne Steckplätze zur Montage von Leiterplatten • Tri-mite-Lackierung • Leicht bohrbar und maschinell bearbeitbar • Wandstärke 1,8 mm • In der Außenhöhenangabe sind 4 mm Deckelhöhe enthalten. Optionale Dichtungen:. • RTM5002/12 ; 226-4155 226-4155 • RTM5003/13 ; 226-4199 226-4199 • RTM5004/14 ; 226-4183 226-4183 • RTM5005/15 ; 226-4177 226-4177 • RTM5006/16 ; 226-4161 226-4161. Die folgenden Bestellnummern haben keine optionale Dichtung und deshalb nur die Schutzart IP54.. • RTM5001/11: ; 244-8583 244-8583 , ; 508-7311 508-7311 , ; 508-7399 508-7399 , ; 797-0870 797-0870 , ; 797-0874 797-0874 , ; 797-0877 797-0877. • RTM5007/17: ; 244-8656 244-8656 , ; 508-7383 508-7383 , ; 508-7462 508-7462 , ; 797-0931 797-0931 , ; 797-0934 797-0934 , ; 797-0937 797-0937. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Die Standardeinheit umfasst: • Sockel- und Deckel • 14 verzinkte M3-Schrauben Optionales Zubehör: • Wandmontagesatz • IP65-Dichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
152 mm
Höhe Außen:
50 mm
Breite Außen:
82 mm
Abmessungen Außen:
152 x 82 x 50mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Weiß
Deckelfarbe:
Weiß
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
5000
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse camdenboss, 2448634, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, CAMDENBOSS, RTM500515WH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,43*
€ 21,31*
1 Tag
537
€ 14,99*
ab € 19,39*
€ 30,06*
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 33,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
FT094-513
ab € 2,38*
Zubehör
CamdenBoss
RT5000-K
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.