| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2264357 Herst.-Nr.: 931952106 GDM 3011 grey EAN/GTIN: 5059040086623 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Format = 3P+E DIN 43650 Typ = DIN 43650 A Betriebsspannung = 250 V ac/dc Gender = Buchse Montagetyp = Zentralmutter Kabelverschraubungsgröße = PG11 Farbe = Grau Nennstrom = 16A Serie = GDM Schutzart = IP65 Anschlussart = Schrauben Kabeldurchmesser = 6 → 9mm Weitere Informationen: | | Kontakt-Format: | 3P+E | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 A | Betriebsspannung: | 250 V ac/dc | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Zentralmutter | Kabelverschraubungsgröße: | PG11 | Farbe: | Grau | Nennstrom: | 16A | Serie: | GDM | Schutzart: | IP65 | Anschlussart: | Schrauben | Kabeldurchmesser: | 6 → 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2264357, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 931952106GDM3011grey, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors |
| | |
| |