Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Stahl Gehäusezubehör, 148mm x 223mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226505
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 200 MOUNTING PLATE
EAN/GTIN:
     6418074039521
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
fibox montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 148mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 223mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Serie MNX

Serie MNX PCM - IP66/67. Die Serie Fibox PCM ist eine ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Bauteilen. Das Gehäuse besteht aus hellgrauem (RAL7035) Polycarbonat. Diese universell einsetzbare Zählerschranklösung bietet täglichen Schutz im Innen- und Außenbereich mit dem Mehrwert von metrischen Ausbrüchen. Eigenschaften und Vorteile. 50 mm tiefe Böden mit verschiedenen Deckeltiefen. Öl-, wasser- und säurebeständige PUR/TPE-Gummidichtung. Deckel mit unverlierbaren Polyamidschrauben gesichert. Ausgestattet mit Ausbrüchen. Flammbeständigkeit nach UL94-V5. Selbstverlöschend. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66/67. Temperaturbereich: -40 bis +80 °C (-40 bis +120 °C kurzfristig). Typische Anwendungen. Instrumente der Prüf- und Messsysteme. Medizinische Werkzeuge. Transportausrüstung. Industrielle Steuerungen. Lichtanwendungen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieser Zählerschrank wird komplett mit TPE-Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Deckelschrauben für Deckel geliefert.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
148mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
223mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Serie MNX
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 226505, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Fibox, MIV200MOUNTINGPLATE, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,53*
2 Tage
8
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,48*
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,61*
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.