Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauplatte; Stahl; W: 148mm; L: 223mm; Thk: 1,5mm; Serie: MNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauplatte; Stahl; W: 148mm; L: 223mm; Thk: 1,5mm; Serie: MNX
Einbauplatte; Stahl; W: 148mm; L: 223mm; Thk: 1,5mm; Serie: MNX
Artikel-Nr.:
     2805-MIV200
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 200
EAN/GTIN:
     6418074039521
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
fibox montageplatte
Hersteller: FIBOX
Breite: 148mm
Material: Stahl
Länge: 223mm
Gehäuseserie: MNX
Gehäuse Zubehör-Typ: Einbauplatte
Stärke: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Passendes Zubehör: ABS200/100;ABS200/125;ABS200/150;ABS200/175;ABS200/63;ABS200/75;ABS200/88;PC200/100;PC200/150;PC200/63;PC200/75;PC200/88;PCM200/100;PCM200/125;PCM200/150;PCM200/175;PCM200/63;PCM200/75;PCM200/88;PCM300/150
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 7,16*
2 Tage
7
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,43*
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,66*
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 9,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.