Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.7, 250m, Violett Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 7.6mm, LSZH
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-226687
Hersteller:
CAE
Herst.-Nr.:
60045SHEVRS
EAN/GTIN:
3660834272188
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = MMC
LAN Kategorie = Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Litzenzahl = 8
IEC 61156-1, EN 50288. Kategorie 7 S/FTP-Kabel, LSZH, 600 MHz. Kategorie 7 100 Ω S/FTP-Kabel. Geschirmtes, in Paaren angeordnetes Kabel mit Geflecht zur Verwendung in horizontalen und vertikalen Konfigurationen. Es bildet die Basis für jedes VDI-Netzwerk (Voice-Data-Image) mit besonders hoher Geschwindigkeit und bietet ausgezeichnete Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Raucharm und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
LAN Kategorie:
Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Litzenzahl:
8
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel lila kat7 s/ftp
,
cat7
,
s-ftp kat 7
,
226687
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
CAE Multimedia Connect
,
60045SHEVRS
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,68*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 2,26272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 662,79*
€ 788,72
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 656,23*
€ 780,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 637,19*
€ 758,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 595,79*
€ 708,99
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 565,68*
€ 673,16
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
HellermannTyton
111-02359
ab € 0,03251*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Datenkabel 3 → 11mm, 90 mm
RS Pro
181373
ab € 15,74*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,72*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen