Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 22 Schlauchmutter Messing G3/8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226763
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     222F10038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Zubehörtyp = Sicherungsmutter
Gewindeanschluss = G3/8
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 3/8Zoll
Serie = 22
Material = Messing
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Sicherungsmutter
Gewindeanschluss:
G3/8
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
3/8Zoll
Serie:
22
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubstutzen messing, einschraubstutzen, einschraubverschraubung norgren, 226763, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Norgren, 222F10038, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.