| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2267861 Herst.-Nr.: 2267861 EAN/GTIN: 5059044275436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Orange
RS Pro Sicherheits-Kone-LED-Warnleuchte Wir stellen die Serie von RS Pro LED Traffic Cone Sicherheitsleuchten vor, die für zusätzliche Sichtbarkeit auf den oberen Sicherheitskegeln montiert werden können. Dies ist ein großartiges Zubehör zur Unterstützung von Verkehrsmanagement und Sicherheitsarbeiten und kann bei Bedarf einfach montiert und entfernt werden. Die Lichteinheit ist mit LEDs für ultimative Sichtbarkeit und Helligkeit ausgestattet und bietet gleichzeitig eine energieeffiziente Methode zur Bereitstellung von Warnlichtsignalen. Jede Leuchte bietet eine 360°-Sichtbarkeit und einstellbare Lichtfunktionen, wodurch das Licht leicht an eine Reihe von Signal- und Warnleuchtenanwendungen angepasst werden kann. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Verkehrskegel-Signalleuchte wird mit 2 LED-Röhren betrieben, um eine extrem helle Warnleuchte mit 360°-Sichtbarkeit zu gewährleisten Darüber hinaus bietet die Signalleuchte eine einstellbare Blinklichtfunktion, die sie vielseitig und anpassungsfähig für eine Reihe von Anwendungen macht, die unterschiedliche Signalanforderungen erfordern Die Warnlampeneinheit wird über Batterie und Solarmodul betrieben, was das Gerät wesentlich kostengünstiger macht als zusätzliche Batterien Kompatibel mit den meisten Verkehrskegeln und kann zur Montage auf Gerüsten, Überspringen und anderen Barrieren verwendet werden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen Anwendungen: Freistehende Sicherheitszeichen und Warnleuchten sind vielseitig und wiederverwendbar und werden im Allgemeinen in Innenräumen verwendet, um schnell und effektiv auf potenzielle Gefahren oder gefährliche Situationen aufmerksam zu machen. Die meisten Schilder sind so leicht, dass sie einen einfachen Transport von und zu den Gefahrenbereichen ermöglichen, während andere gewichtet sein können, um eine langfristige Lösung zu bieten, insbesondere wenn sie im Freien verwendet und den Elementen ausgesetzt werden. Sicherheits- oder Warnschilder sind eine ideale Möglichkeit, um den Bereich, in dem sie platziert sind, zu warnen oder darauf hinzuweisen, dass sie vorsichtig sind, um Unfälle und kostspielige Schäden in vorübergehend gefährlichen Situationen zu vermeiden. Sie werden am häufigsten verwendet in: Arbeitsplätze, Schulen und Bildungseinrichtungen Industrielle Produktion Private und öffentliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Restaurants und mehr Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verkehrsleitkegel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 2267861, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, RCLAMP180, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |