Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pfeiletiketten, Hinweisschilder, PVC selbstklebend 'Pfeilförmiges Bodenschild', 50 mm x 300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2267864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2267864
EAN/GTIN:
     5059044275467
Suchbegriffe:
2267864
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Pfeilförmiges Bodenschild
Selbstklebend = Ja
Höhe = 50 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Material = PVC
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 5
Breite = 300mm
Hinweistyp = Bodenschild
Lumineszierend = Nein
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr

PVC-Warnschilder von RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro PVC Warnschildern vor, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen eignen, um vor möglichen Gefahren zu warnen und die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese selbstklebenden Warnschilder sind strapazierfähig und Durable und sind in einer Reihe von hellen, auffälligen Farben erhältlich, um Gefahren anzuzeigen und zu warnen, was sie in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen und Umgebungen unglaublich vielseitig macht. Eigenschaften und Vorteile: Diese hochwertigen RS Pro selbstklebenden Warnschilder sind eine bequeme Möglichkeit, in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen vorsichtig zu warnen und zu warnen Sie bestehen aus Durable PVC mit einer Rückseite von ImagePerfect 2555 StreetApp, sodass diese Warnschilder speziell auf Asphalt, Asphalt, Gehwegen, Beton, Wänden, Teppich, Holzfußboden und mehr Darüber hinaus sorgt die Rückseite dafür, dass diese Etiketten auch Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen standhalten und eine längere Produktlebensdauer gewährleisten Die Warnschilder sind auch UV-behandelt, so dass sie im Freien ohne UV-Farbverblassen verwendet werden können und für den Einsatz auf sauberen, flachen und abgedichteten Oberflächen geeignet sind Verschiedene Ausführungen erhältlich Lieferung in einem Satz von 3 Etiketten Anwendungen: Warnschilder und Etiketten sind großartige Ergänzungen zu jeder Umgebung, um Nachvorsichtig, mögliche Gefahren und andere Gesundheits- und Sicherheitsrisiken deutlich zu kennzeichnen, um den Vorschriften zu entsprechen. Diese Arten von Etiketten und Schildern können in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, was sie unglaublich vielseitig macht, aber sie sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Arbeitsplätze, Schulen und Bildungseinrichtungen Industrielle Produktion Private und öffentliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Einkaufszentren, Restaurants und mehr Welche Arten von Sicherheitsschildern sind erhältlich? Die Gesundheits- und Sicherheitszeichen von RS Pro sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Diese Schilder sind in der Regel farbcodiert, sodass sie leicht zu verstehen sind. Warnschilder sind dreieckig, schwarzes Bild, gelber Hintergrund, schwarzer Rand Verbotsschilder sind runde Form, schwarzes Bild, weißer Hintergrund, roter Rand, rote diagonale Linie Obligatorische Schilder sind runde Form, weißes Bild, blauer Hintergrund Notausgangs- und Erste-Hilfe-Schilder sind rechteckig oder quadratisch, weißes Bild, grüner Hintergrund Feuerlöschzeichen sind rechteckig oder quadratisch, weißes Bild, roter Hintergrund Gefahrenpiktogramme gemäß CLP-Verordnung (warnen Sie vor gefährlichen Chemikalien) - Diamond-förmiges, rotes Bild mit weißem Hintergrund und schwarzem Rand Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Tragen Sie Grafiken auf eine saubere und trockene Oberfläche auf, um sicherzustellen, dass keine Verschmutzung, Staub oder Ablagerungen vorhanden sind, die die Klebstoffeigenschaften der Rückseite beeinträchtigen könnten Wenn die Kanten der Grafik zu heben beginnen, sollten die Etiketten sofort ersetzt werden, um die Gefahr einer Stolpergefahr zu vermeiden
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Pfeilförmiges Bodenschild
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
50 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Material:
PVC
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
5
Breite:
300mm
Hinweistyp:
Bodenschild
Lumineszierend:
Nein
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.