Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Violett Verlegekabel F/FTP, Aussen ø 7.4mm, LSZH
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-226788
Hersteller:
CAE
Herst.-Nr.:
F5554SH1
EAN/GTIN:
3660834261298
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = MMC
LAN Kategorie = Cat.6a
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = F/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Außenmantelmaterial = LSZH
Aderlitzen = 1/23
Litzentyp = Fest
IEC 61156-6, EN 50288. Cat6 F/FTP-Kabel. Ein raucharmes, halogenfreies Cat6A-Kabel für verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile · Übertrifft die Cat6a-Standards und wurde bis 555 MHz getestet · Zweifach abgeschirmt, bietet ausgezeichneten Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Anwendungsbereich · ISDN - VoIP · TOKEN RING 4/16 Mbits – 100 VG-AnyLAN · TP-PMD/TP-DDI – ATM 155, 622, 1200 Mbits · ETHERNET: 10 Base T, 100 Base Tx, 100 Base T4, 1000 Base T, 10 G Base T · IEEE 802.3af – PoE (Power over Ethernet) · Zukünftiges 802.3at – PoEP (Power over Ethernet Plus)
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
LAN Kategorie:
Cat.6a
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Außenmantelmaterial:
LSZH
Aderlitzen:
1/23
Litzentyp:
Fest
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel violett 100 m
,
lszh kabel
,
kat6 100m
,
226788
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
CAE Multimedia Connect
,
F5554SH1
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,5392* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 195,70*
€ 232,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 192,60*
€ 229,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 185,97*
€ 221,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 172,69*
€ 205,50
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 153,92*
€ 183,16
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
HellermannTyton
118-05059
ab € 6,58*
Zubehör
Essentra Nylon 66 Kabelbinder 4,8 mm x 203mm, 100 Stück
Essentra
RG-215C
ab € 7,69*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,72*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen